Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 010.9 M 4x10 blank Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 4x10 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 4x10 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 010.9 M 4x10 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 4x10 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 4x10 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104427281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     738000400100011101
EAN/GTIN:
     4044521289267
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 010.9 M 4x10 blank Linsenschraube mit Innensechskant

Hinweis:
Voll- oder Teilgewinde ja nach Verfügbarkeit.


Weitere Informationen:
d1:
4 mm
d2:
7,6 mm
Festigkeitsklasse:
010.9
Gewindeform:
M
ISO:
7380
k max.:
2,2 mm
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
2,5 mm
t mind.:
1,3 mm
Form:
1
Größe:
M 4x10 mm
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 m4x10 10.9, din en iso 7380, flachkopfschraube din en iso 7380 m4, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, M4x10, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,043*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,41*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.