Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 010.9 M 4x 8 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 4x 8 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 4x 8 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 010.9 M 4x 8 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 4x 8 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 4x 8 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104427108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03400.15.01.040.008
EAN/GTIN:
     9002730876178
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 010.9 M 4x 8 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Hinweis:
Voll- oder Teilgewinde ja nach Verfügbarkeit.


Weitere Informationen:
d1:
4 mm
d2:
7,6 mm
Festigkeitsklasse:
010.9
Gewindeform:
M
ISO:
7380
k max.:
2,2 mm
L:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
2,5 mm
t mind.:
1,3 mm
Form:
1
Größe:
M 4x 8 mm
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, m4x8 10.9 iso 7380, din en iso 7380, flachkopfschraube din en iso 7380 m4, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0322*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,43*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,30*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.