Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 10.9 M20x100 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 10.9 M20x100 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 10.9 M20x100 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 10.9 M20x100 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 10.9 M20x100 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 10.9 M20x100 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104426203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730770285
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 10.9 M20x100 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
20 mm
E:
33,53 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
12,5 mm
L:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
30 mm
Größe:
M20x100 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, Aussensechskantschrauben, M20x100, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,908*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,918*
€ 3,47242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,688*
€ 3,19872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,568*
€ 3,05592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,468*
€ 2,93692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,358*
€ 2,80602
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,908*
€ 2,27052
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6132580
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.