Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN933 10.9 M10x 25 blank Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN933 10.9 M10x 25 blank Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu DIN933 10.9 M10x 25 blank Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu DIN933 10.9 M10x 25 blank Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 10.9 M10x 25 blank Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 10.9 M10x 25 blank Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104426099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5739109100250
EAN/GTIN:
     9002730736175
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN933 10.9 M10x 25 blank Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
10 mm
E:
18,9 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
k:
6,4 mm
L:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
17 mm
Größe:
M10x 25 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m 10 x 25 10.9 blank, din 933, din 933 10.9, Aussensechskantschrauben, M10x25, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1694*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 17
ab € 5,04*
Zubehör
k.A.
1003772
ab € 0,0677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.