Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 8.8 M30x110 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 8.8 M30x110 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 8.8 M30x110 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 8.8 M30x110 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M30x110 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M30x110 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104425923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5737088301102
EAN/GTIN:
     9002730487893
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 8.8 M30x110 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.




Weitere Informationen:
b:
66 mm
DIN:
931
d1:
30 mm
E:
50,85 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
18,7 mm
L:
110 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
46 mm
Größe:
M30x110 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Aussensechskantschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6271270
ab € 22,31*
Zubehör
k.A.
751V00000300
ab € 0,9247*
Zubehör
k.A.
ab € 1,072*
Zubehör
k.A.
49978
ab € 0,9825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.