Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 10.9 M16x160 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 10.9 M16x160 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 10.9 M16x160 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 10.9 M16x160 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M16x160 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M16x160 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104425431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5737109161600
EAN/GTIN:
     8033688007261
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 10.9 M16x160 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
44 mm
DIN:
931
d1:
16 mm
E:
26,75 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
10 mm
L:
160 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
24 mm
Größe:
M16x160 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 m16x160 10.9, din 931, din 931 10.9, Aussensechskantschrauben, M16x160, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 24
ab € 6,10*
Zubehör
Bufab Group
040321000160000
ab € 0,162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.