Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN931 10.9 M10x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN931 10.9 M10x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu DIN931 10.9 M10x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu DIN931 10.9 M10x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 10.9 M10x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 10.9 M10x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104425369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5737109100600
EAN/GTIN:
     9002730747423
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN931 10.9 M10x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
26 mm
DIN:
931
d1:
10 mm
E:
18,9 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
k:
6,4 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
17 mm
Größe:
M10x 60 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m10x60, din 931, din 931 10.9, Aussensechskantschrauben, M10x60, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2976*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3876*
€ 0,46124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3676*
€ 0,43744
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3576*
€ 0,42554
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3476*
€ 0,41364
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 17
ab € 5,06*
Zubehör
k.A.
1003772
ab € 0,0671*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.