Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN580 M30 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN580 M30 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Produktbild zu DIN580 M30 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Skizze zu DIN580 M30 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Symbol zu DIN580 M30 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Symbol zu DIN580 M30 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Datenblatt zu DIN580 M30 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Betriebsanleitung
Artikel-Nr.:
     3145-104425046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0232EV
EAN/GTIN:
     4251197005309
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN580 M30 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung

mit CE Kennzeichen

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
30 mm
d2:
65 mm
DIN:
580
Festigkeitsklasse:
C15E
Gewindeform:
M
b:
45 mm
d3:
108 mm
h:
109 mm
d4:
60 mm
Hinweis:
-
Größe:
M30 mm
Bezeichnung:
Ringschraube
CE-Kennzeichen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din580 m30 c15, din 580 c15e, din 580, Baustellensicherheit, Kloben, Klöberl, Ringschrauben. Ösenschrauben, Transportschrauben, Transportösen, Ösen-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.