Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M 6x 90 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M 6x 90 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 M 6x 90 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 M 6x 90 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 M 6x 90 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734244737
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M 6x 90 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
f max.:
4,6 mm
d2 max.:
16,55 mm
Gewindeform:
M
b:
18 mm
v max.:
6,48 mm
k max.:
3,88 mm
DIN:
603
L:
90 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
d1:
6 mm
Größe:
M 6x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, m6x90 din 603, din 603, din 603 m6, Flachrundschrauben, M6x90, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,284*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.