Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M12x 30 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M12x 30 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 M12x 30 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 M12x 30 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M12x 30 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M12x 30 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730982305
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M12x 30 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
Material:
Edelstahl
s:
18 mm
E:
20,03 mm
Oberfläche:
A4
k:
7,5 mm
ISO:
4017
d1:
12 mm
Größe:
M12x 30 mm
L:
30 mm
Festigkeitsklasse:
70
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m12x30 a4, din 933, din 933 a4, 10x10, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M12x30, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,866*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,146*
€ 1,36374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,126*
€ 1,33994
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 18
ab € 5,20*
Zubehör
k.A.
40127B12
ab € 0,0603*
Zubehör
k.A.
1587SW18A4
ab € 7,646*
Zubehör
k.A.
40324120
ab € 0,2744*
Zubehör
k.A.
ab € 1,314*
Zubehör
k.A.
7089412
ab € 0,1886*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.