Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M10x 30 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M10x 30 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 M10x 30 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 M10x 30 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M10x 30 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M10x 30 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734241729
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M10x 30 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
E:
17,77 mm
s:
16 mm
Oberfläche:
A4
k:
6,4 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4017
d1:
10 mm
Größe:
M10x 30 mm
L:
30 mm
Festigkeitsklasse:
70
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4 m10x30, din 933, din 933 a4, 10x10, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M10x30, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,596*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,87*
Zubehör
k.A.
0127410
ab € 0,0381*
Zubehör
k.A.
158710SW16A4
ab € 5,892*
Zubehör
k.A.
40324100
ab € 0,182*
Zubehör
k.A.
980-4-10
ab € 0,556*
Zubehör
k.A.
7089410
ab € 0,0987*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.