Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M10x 16 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M10x 16 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 8.8 M10x 16 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 8.8 M10x 16 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 8.8 M10x 16 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 8.8 M10x 16 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104423983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734239832
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M10x 16 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
ISO:
4017
k:
6,4 mm
s:
16 mm
Gewindeform:
M
Festigkeitsklasse:
8.8
Material:
Stahl
d1:
10 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
E:
17,77 mm
L:
16 mm
Größe:
M10x 16 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m10x16 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, 10x16, Aussensechskantschrauben, M10x16, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,169*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,86*
Zubehör
k.A.
666
ab € 0,031*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0934*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0339*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1234*
Zubehör
k.A.
7089-100-01-200HV
ab € 0,0344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.