Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14583 4.8 M 5x16 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14583 4.8 M 5x16 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Produktbild zu ISO14583 4.8 M 5x16 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Skizze zu ISO14583 4.8 M 5x16 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ISO14583 4.8 M 5x16 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ISO14583 4.8 M 5x16 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Artikel-Nr.:
     3145-104422848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19422
EAN/GTIN:
     9002732035894
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
ISO14583 4.8 M 5x16 Torx 25 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)

Entspricht DIN 7985A.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
DIN:
7985
d1:
5 mm
d2:
9,5 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
14583
k max.:
3,7 mm
L:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 5x16 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 tx, din 7985, linsenkopfschraube m5, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M5x16, Torx-Schrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0861*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0114*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00756*
Zubehör
k.A.
113457
ab € 0,0127*
Zubehör
k.A.
8-0300-0530-0125-01-A
ab € 0,0776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.