Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN965A 04.8 M 6x120 TX30 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN965A 04.8 M 6x120 TX30 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Produktbild zu DIN965A 04.8 M 6x120 TX30 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Skizze zu DIN965A 04.8 M 6x120 TX30 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Symbol zu DIN965A 04.8 M 6x120 TX30 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Symbol zu DIN965A 04.8 M 6x120 TX30 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Artikel-Nr.:
     3145-104422768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     175422
EAN/GTIN:
     9002730510126
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN965A 04.8 M 6x120 TX30 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)

Gewindelänge: 105 mm

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Form:
A
Oberfläche:
verzinkt-blau
Antrieb:
TX 30
d1:
6 mm
d2:
11 mm
k max.:
3 mm
L:
120 mm
DIN:
965
Festigkeitsklasse:
04.8
Gewindeform:
M
ISO:
14581
Größe:
M 6x120 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 torx m6, din 965, din 965 torx, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, M6x120, Senkkopf-Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,885*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,875*
€ 3,42125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,655*
€ 3,15945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,555*
€ 3,04045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,435*
€ 2,89765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,335*
€ 2,77865
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,885*
€ 2,24315
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
k.A.
0068300100060000000001
ab € 0,0203*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0108*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.