Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN965A 04.8 M 5x 10 TX25 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN965A 04.8 M 5x 10 TX25 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Produktbild zu DIN965A 04.8 M 5x 10 TX25 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Skizze zu DIN965A 04.8 M 5x 10 TX25 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Symbol zu DIN965A 04.8 M 5x 10 TX25 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Symbol zu DIN965A 04.8 M 5x 10 TX25 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Artikel-Nr.:
     3145-104422727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     096500500100400201
EAN/GTIN:
     4044521214290
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN965A 04.8 M 5x 10 TX25 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
DIN:
965
d1:
5 mm
d2:
9,2 mm
Festigkeitsklasse:
04.8
Form:
A
Gewindeform:
M
k max.:
2,5 mm
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
ISO:
14581
Größe:
M 5x 10 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 torx m5x10, din 965, din 965 torx, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, M5x10, Senkkopf-Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0114*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.