| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104422715 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009654150040016 EAN/GTIN: 4043952335130 |
| |
|
| | |
| DIN965A 04.8 M 4x 16 TX20 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX 20 | DIN: | 965 | d1: | 4 mm | d2: | 7,5 mm | Festigkeitsklasse: | 04.8 | Form: | A | Gewindeform: | M | k max.: | 2,2 mm | L: | 16 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | ISO: | 14581 | Größe: | M 4x 16 mm | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Senkkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, DIN EN ISO 14581, ISO 14581, Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581, Senkkopfschraube ISO 14581, Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, schraube din 965 m4 x 16 torx, senkkopfschraube ohne norm, iso 14581 m4x16, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, M4x16, Senkkopf-Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0166* | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,0122* | € 0,0167* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,0133* | € 0,0173* | | | | | 2 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,0136* | € 0,0175* | | | | Lager 3145 | | | | 2000 | | € 5,90* | ab € 0,0355* | € 0,0439* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 87,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|