Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7046-1 4.8 M 5x100 verzinkt Senkschraube mit Suchspitze (~DIN965)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7046-1 4.8 M 5x100 verzinkt Senkschraube mit Suchspitze (~DIN965)
Produktbild zu ~ISO7046-1 4.8 M 5x100 verzinkt Senkschraube mit Suchspitze (~DIN965)
Skizze zu ~ISO7046-1 4.8 M 5x100 verzinkt Senkschraube mit Suchspitze (~DIN965)
Symbol zu ~ISO7046-1 4.8 M 5x100 verzinkt Senkschraube mit Suchspitze (~DIN965)
Symbol zu ~ISO7046-1 4.8 M 5x100 verzinkt Senkschraube mit Suchspitze (~DIN965)
Artikel-Nr.:
     3145-104422327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     176897
EAN/GTIN:
     9002730510010
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~ISO7046-1 4.8 M 5x100 verzinkt Senkschraube mit Suchspitze (~DIN965)

DIN965A / Ähnlich ISO 7046-1.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
k max.:
2,5 mm
Antrieb:
PH 2
Gewindeform:
M
DIN:
965
Festigkeitsklasse:
4.8
d2:
9,2 mm
d1:
5 mm
Form:
1
L:
100 mm
ISO:
7046
Größe:
M 5x100 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 4.8 m 5, din 965, din 965 m5, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, M5x100, Senkkopf-Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Suchspitzenschraube, Torx-Schrauben, Torxschrauben, Zylinderbefestigungsschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,005*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0114*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.