Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7046-1 4.8 M 3x 14 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7046-1 4.8 M 3x 14 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)
Produktbild zu ~ISO7046-1 4.8 M 3x 14 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)
Skizze zu ~ISO7046-1 4.8 M 3x 14 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)
Symbol zu ~ISO7046-1 4.8 M 3x 14 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)
Symbol zu ~ISO7046-1 4.8 M 3x 14 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)
Artikel-Nr.:
     3145-104422095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05000.11.01.030.014
EAN/GTIN:
     9002730841947
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~ISO7046-1 4.8 M 3x 14 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)

DIN965A / Ähnlich ISO 7046-1.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 1
DIN:
965
d1:
3 mm
d2:
5,6 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
1
Gewindeform:
M
ISO:
7046
k max.:
1,65 mm
L:
14 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 3x 14 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0143*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,00955*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.