Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7047 4.8 M 5x 40 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7047 4.8 M 5x 40 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Produktbild zu ~ISO7047 4.8 M 5x 40 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Skizze zu ~ISO7047 4.8 M 5x 40 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Symbol zu ~ISO7047 4.8 M 5x 40 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Symbol zu ~ISO7047 4.8 M 5x 40 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009664140050040
EAN/GTIN:
     4043952338643
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
~ISO7047 4.8 M 5x 40 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)

DIN966A / Ähnlich ISO 7047.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
Oberfläche:
verzinkt-blau
k max.:
2,5 mm
Form:
A
d1:
5 mm
ISO:
7047
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
DIN:
966
Festigkeitsklasse:
4.8
d2:
9,2 mm
L:
40 mm
Größe:
M 5x 40 mm
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde:
metrisch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9500
500
€ 4,30*
ab € 0,0231*
€ 0,0335*
6 Tage
8500
500
€ 5,99*
ab € 0,0253*
€ 0,0347*
6 Tage
8500
500
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0347*
3 Tage
5950
500
€ 5,59*
ab € 0,0261*
€ 0,0354*
Lager 3145
858
500
€ 5,90*
ab € 0,129*
€ 0,162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.