Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7047 4.8 M 5x 12 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7047 4.8 M 5x 12 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Produktbild zu ~ISO7047 4.8 M 5x 12 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Skizze zu ~ISO7047 4.8 M 5x 12 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Symbol zu ~ISO7047 4.8 M 5x 12 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Symbol zu ~ISO7047 4.8 M 5x 12 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05500.11.01.050.012
EAN/GTIN:
     9002732062593
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
~ISO7047 4.8 M 5x 12 Phillips KS verzinkt Linsensenkkopfschraube (DIN966A)

DIN966A / Ähnlich ISO 7047.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
966
d1:
5 mm
d2:
9,2 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
7047
k max.:
2,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
12 mm
Größe:
M 5x 12 mm
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde:
metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0528*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
k.A.
ab € 0,008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.