Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN964A M 4X 40 Messing vernickelt Linsenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN964A M 4X 40 Messing vernickelt Linsenschraube
Produktbild zu DIN964A M 4X 40 Messing vernickelt Linsenschraube
Skizze zu DIN964A M 4X 40 Messing vernickelt Linsenschraube
Symbol zu DIN964A M 4X 40 Messing vernickelt Linsenschraube
Symbol zu DIN964A M 4X 40 Messing vernickelt Linsenschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104420571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009647309040040
EAN/GTIN:
     4043952329221
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN964A M 4X 40 Messing vernickelt Linsenschraube

DIN964A / Ähnlich ISO 2010.

Weitere Informationen:
Material:
Messing
DIN:
964
t mind.:
1,6 mm
L:
40 mm
Oberfläche:
vernickelt
n:
1 mm
ISO:
2010
Form:
A
Gewindeform:
M
d2:
7,5 mm
k max.:
2,2 mm
d1:
4 mm
Größe:
M 4x 40 mm
Antrieb:
Schlitz
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Linsensenkschraube, linsenkopfschraube m4x40, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube schlitz, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Hülsenschraube, Liko-Schrauben, Linsen-Senkkopfschrauben, Linsensenkschrauben, Längsschlitzschrauben, M4x40, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlitzschrauben, Stabilschraube, rostfreie Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3400
200
€ 4,90*
ab € 0,1308*
€ 0,1308*
4 Tage
3400
200
€ 4,30*
ab € 0,106*
€ 0,1308*
5 Tage
4800
200
€ 5,99*
ab € 0,1162*
€ 0,1403*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1454*
€ 0,1454*
Lager 3145
2929
1
€ 5,90*
ab € 0,5498*
€ 0,8398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8398*
€ 0,99936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7298*
€ 0,86846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6998*
€ 0,83276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6398*
€ 0,76136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6098*
€ 0,72566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5498*
€ 0,65426
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.