Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 4.8 M 5x 90 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 5x 90 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 5x 90 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 4.8 M 5x 90 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 5x 90 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 5x 90 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05050.11.01.050.090
EAN/GTIN:
     9002730689815
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 4.8 M 5x 90 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
5 mm
d2:
9,2 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
2,5 mm
L:
90 mm
Material:
Stahl
n:
1,2 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
t mind.:
1 mm
Größe:
M 5x 90 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1605*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
ab € 0,008*
Zubehör
k.A.
113457
ab € 0,0127*
Zubehör
WGB
1595910550
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.