Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 4.8 M 8x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 8x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 8x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 4.8 M 8x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 8x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 8x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8615
EAN/GTIN:
     4044521063003
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 4.8 M 8x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
8 mm
d2:
14,5 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
4 mm
L:
40 mm
Material:
Stahl
n:
2 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
t mind.:
1,6 mm
Größe:
M 8x 40 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, m8x40 iso 2009, din 963, din 963 4.8, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Längsschlitzschrauben, M8x40, Schlitzschrauben, Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2315*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,2915*
€ 0,34689
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05006130001
ab € 6,16*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0611*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0209*
Zubehör
k.A.
7089-080-01-200HV
ab € 0,017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.