Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 4.8 M 8x 30 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 8x 30 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 8x 30 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 4.8 M 8x 30 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 8x 30 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 8x 30 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05050.11.01.080.030
EAN/GTIN:
     9002732036716
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 4.8 M 8x 30 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
8 mm
d2:
14,5 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
4 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
n:
2 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
t mind.:
1,6 mm
Größe:
M 8x 30 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 m8x30, din 963, din 963 4.8, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Längsschlitzschrauben, M8x30, Schlitzschrauben, Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1797*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2197*
€ 0,26144
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05006130001
ab € 6,16*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0611*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0209*
Zubehör
k.A.
7089-080-01-200HV
ab € 0,017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.