Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 4.8 M 8x 20 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 8x 20 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 8x 20 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 4.8 M 8x 20 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 8x 20 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 8x 20 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21788
EAN/GTIN:
     4042666217886
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 4.8 M 8x 20 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
8 mm
d2:
14,5 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
4 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
n:
2 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
t mind.:
1,6 mm
Größe:
M 8x 20 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1487*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1767*
€ 0,21027
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05006130001
ab € 6,18*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0611*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0209*
Zubehör
k.A.
7089-080-01-200HV
ab € 0,017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.