Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 4.8 M 5x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 5x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 5x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 4.8 M 5x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 5x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 5x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8553
EAN/GTIN:
     9002732048351
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 4.8 M 5x 40 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
5 mm
d2:
9,2 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
2,5 mm
L:
40 mm
Material:
Stahl
n:
1,2 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
t mind.:
1 mm
Größe:
M 5x 40 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, iso 2009 m5x40, din 963, din 963 4.8, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Längsschlitzschrauben, M5x40, Schlitzschrauben, Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,059*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
ab € 0,008*
Zubehör
k.A.
113457
ab € 0,0127*
Zubehör
WGB
1595910550
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.