Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 4.8 M 4x 12 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 4x 12 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 4x 12 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 4.8 M 4x 12 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 4x 12 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 4x 12 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05050.11.01.040.012
EAN/GTIN:
     9002730864946
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 4.8 M 4x 12 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
4 mm
d2:
7,5 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
2,2 mm
L:
12 mm
Material:
Stahl
n:
1 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
t mind.:
0,8 mm
Größe:
M 4x 12 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0323*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00947*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00519*
Zubehör
k.A.
708900400000002201
ab € 0,00967*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.