Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7500PE (CT) M 5x16 Torx 25 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7500PE (CT) M 5x16 Torx 25 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Produktbild zu DIN7500PE (CT) M 5x16 Torx 25 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Skizze zu DIN7500PE (CT) M 5x16 Torx 25 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Symbol zu DIN7500PE (CT) M 5x16 Torx 25 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Symbol zu DIN7500PE (CT) M 5x16 Torx 25 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104419541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0666100100500016000001
EAN/GTIN:
     4044325110347
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx
linsenkopfschraube
DIN7500PE (CT) M 5x16 Torx 25 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube

Mit metrischem Gewinde und Linsenkopf nach ISO14583, Stahl einsatzgehärtet und gleitbeschichtet.
Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.

Anwendung:
Direktverschraubung in Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zink, Zink-Druckguss, Buntmetall.

Weitere Informationen:
d1:
5 mm
Gewindeform:
M
d2:
9,5 mm
DIN:
7500
Antrieb:
TX 25
L:
16 mm
Form:
C
Material:
Stahl
k:
3,7 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 5x16 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube m5, Furchschrauben, Gewindefurchschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenfurchschrauben, Selbstformschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben, gewindefurchende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0687*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.