Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7500ME (MZ) M 4x20 Pozidriv 2 verzinkt gewindefurchende Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7500ME (MZ) M 4x20 Pozidriv 2 verzinkt gewindefurchende Senkschraube
Produktbild zu DIN7500ME (MZ) M 4x20 Pozidriv 2 verzinkt gewindefurchende Senkschraube
Skizze zu DIN7500ME (MZ) M 4x20 Pozidriv 2 verzinkt gewindefurchende Senkschraube
Symbol zu DIN7500ME (MZ) M 4x20 Pozidriv 2 verzinkt gewindefurchende Senkschraube
Symbol zu DIN7500ME (MZ) M 4x20 Pozidriv 2 verzinkt gewindefurchende Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104419444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     750004000202200201
EAN/GTIN:
     4044521034768
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN7500ME (MZ) M 4x20 Pozidriv 2 verzinkt gewindefurchende Senkschraube

Mit metrischem Gewinde und Senkkopf nach ISO7046, Stahl einsatzgehärtet und gleitbeschichtet.
Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.

Anwendung:
Direktverschraubung in Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zink, Zink-Druckguss, Buntmetall.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
DIN:
7500
d1:
4 mm
d2:
8,4 mm
Form:
M
Gewindeform:
M
k:
2,7 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 4x20 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0522*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.