Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 1/4 UNC verzinkt zöllige Sechskantmutter mit Regelgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 1/4 UNC verzinkt zöllige Sechskantmutter mit Regelgewinde
Produktbild zu DIN934/ 8 1/4 UNC verzinkt zöllige Sechskantmutter mit Regelgewinde
Skizze zu DIN934/ 8 1/4 UNC verzinkt zöllige Sechskantmutter mit Regelgewinde
Symbol zu DIN934/ 8 1/4 UNC verzinkt zöllige Sechskantmutter mit Regelgewinde
Symbol zu DIN934/ 8 1/4 UNC verzinkt zöllige Sechskantmutter mit Regelgewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104419111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10060.14.01.064.000
EAN/GTIN:
     9002730323450
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN934/ 8 1/4 UNC verzinkt zöllige Sechskantmutter mit Regelgewinde

Sechskantmutter mit UNC-Regelgewinde

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
1/4 "
Festigkeitsklasse:
8
Form:
UNC
Gewindeform:
Zoll
m max.:
5,6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
11,1 mm
Größe:
1/4" "
Weitere Suchbegriffe: Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern, Zollmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0433*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.