| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104415682 Herst.-Nr.: 1542 EAN/GTIN: 7330948018144 |
| |
|
| | |
| NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL20 zinklamellenbeschichtet, - Blister SB- 4
Das NORD-LOCK® Keilsicherungsscheibenpaar nach DIN 25 201 ist ein rein mechansch wirkendes Maschinenelement, das die Schraubverbindung durch Vorspannkraft anstatt durch Reibung sichert und somit konventionellen Schraubensicherungen überlegen ist. Wenn die Schraube bzw. die Mutter angezogen wird, prägen sich die Radialrippen der NORD-LOCK® Sicherungsscheiben formschlüssig in die Gegenauflage ein. Das Scheibenpaar sitzt fest an seinem Platz und Bewegungen sind nur noch zwischen den Keilflächen möglich. Schon bei geringster Drehung in Löserichtung erfolgt aufgrund der Keilwirkung eine Erhöhung der Vorspannkraft -die Schraube sichert sich somit selbst. NORD-LOCK® bietet eine zuverlässige Schraubensicherung, auch unter extremen Vibrationen oder dynamischen Belastungen. Aufgrund der hohen Härte der Scheiben, ist der Einsatz auch bei hochfesten Schrauben bis einschließlich der Festigkeitsklasse 12.9 möglich.
Weitere Informationen: | | Größe: | NL20 mm | für ø: | M20 | Oberfläche: | zinklamellenbeschichtet | T=Dicke des Paares: | 3,4 mm | d: | 21,4 mm | D: | 30,7 mm | Material: | Stahl | Verpackung: | SB-4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Nord-Lock-Scheiben, Nordlockscheiben, Paarscheiben, Schraubensicherungen, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, verklebte Scheiben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 5,81* | € 8,24* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 7,90* | ab € 5,85* | € 8,29* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Karton | € 6,99* | ab € 6,54* | € 9,22* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 6,77* | € 9,55* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 18,53* | € 24,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|