Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP-7K-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x185/E16 Bi-Metall A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RP-7K-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x185/E16 Bi-Metall A2
Produktbild zu RP-7K-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x185/E16 Bi-Metall A2
Skizze zu RP-7K-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x185/E16 Bi-Metall A2
Anwendungsbild zu RP-7K-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x185/E16 Bi-Metall A2
Anwendungsbild zu RP-7K-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x185/E16 Bi-Metall A2
Anwendungsbild zu RP-7K-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x185/E16 Bi-Metall A2
Anwendungsbild zu RP-7K-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x185/E16 Bi-Metall A2
Symbol zu RP-7K-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x185/E16 Bi-Metall A2
Symbol zu RP-7K-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x185/E16 Bi-Metall A2
Symbol zu RP-7K-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x185/E16 Bi-Metall A2
Symbol zu RP-7K-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x185/E16 Bi-Metall A2
Symbol zu RP-7K-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x185/E16 Bi-Metall A2
Symbol zu RP-7K-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x185/E16 Bi-Metall A2
Artikel-Nr.:
     3145-104414602
Hersteller:
     REFABO
Herst.-Nr.:
     17016/1
EAN/GTIN:
     4005674170161
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
RP-7K-P REFABO Plus Sandwich-Bohrschraube 5.5x185/E16 Bi-Metall A2

RP-7K-P, REFABO Plus Sandwich
Sandwich-Bohrschraube, Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Bimetall (Edelstahl A2/Stahl), RUSPERT®

Einsatzbereich:
Befestigung von Sandwichprofilen auf Stahl.

Produktvorteile:
  • geeignet für die Befestigung auf Standard-Koppelpfetten
  • 7 mm gewindefreier Teil hinter der Bohrspitze verhindert Zwangsvorschub, der durch Bautoleranzen entstehen kann
  • zweigängiges Unterkopfgewinde verhindert die Beulenbildung bei der Montage
  • Beschichtung mit hoher Gleitwirkung zur Reduzierung des Einschraubdrehmomentes
  • dauerhaft dicht, da die Oberschale durch das zweigängige Unterkopfgewinde unter die Dichtscheibe gezogen wird
  • auch in Verbindung mit Kalotten

Technische Daten:
Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
Material Dichtung: Edelstahl A2/EPDM
Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.400
Bohrleistung [mm]: 1,5 - 5,25
Anzugsmoment [Nm]: 5,0

Bohrkapazität:
Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,4 - 1,0
Bauteil 2 [mm]: Stahl 1,5 - 4,0


Hinweis:
  • Aktuell nach abZ geregelt – zukünftig Umstellung auf ETA 21/0306
  • Zulassung: Z-14.4-407
  • Zulassung mit Anlage: Z-14.4-407, Anlage 2.47


Weitere Informationen:
Gewinde:
Blechgewinde
L:
185 mm
Kopfform:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Oberfläche:
RUSPERT®
Material:
Bimetall, A2 / Stahl
Schlüsselweite:
8 mm
d1:
5,5 mm
Marke:
REFABO
lb:
7 mm
Kopf ø:
10,7 mm
k:
4 mm
L1:
92,5 mm
Type:
RP-7K-P
Dichtung:
E16 mm
Klemmbereich:
90-156 mm
Weitere Suchbegriffe: RP7K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,80*
€ 4,522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071223001
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.