Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504 5.5x 60 TX30 Bi-Metall A2 -12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504 5.5x 60 TX30 Bi-Metall A2 -12mm
Produktbild zu DIN7504 5.5x 60 TX30 Bi-Metall A2 -12mm
Skizze zu DIN7504 5.5x 60 TX30 Bi-Metall A2 -12mm
Skizze zu DIN7504 5.5x 60 TX30 Bi-Metall A2 -12mm
Symbol zu DIN7504 5.5x 60 TX30 Bi-Metall A2 -12mm
Symbol zu DIN7504 5.5x 60 TX30 Bi-Metall A2 -12mm
Artikel-Nr.:
     3145-104414402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     95102B1255 60
EAN/GTIN:
     4043377319814
Suchbegriffe:
Flügelbohrschraube
DIN7504 5.5x 60 TX30 Bi-Metall A2 -12mm

Anwendungsgebiete:
  • Befestigung von Holz auf Stahlunterkonstruktionen

Merkmale:
  • BI-Metall - Ein spezielles Schweißverfahren verbindet die Edelstahlschraube mit der gehärteten Kohlenstoffstahlspitze
  • Senkkopf
  • Flügel - diese verhindern einen Zwangs vorschub
  • Fräsrippen
  • Bohrspitze

Produktvorteile:
  • Zeitersparnis: Bohren, Formen und Verbinden in einem Arbeitsgang
  • Kosten reduzieren: kein Werkzeugwechsel, keine Bohrwerkzeuge
  • Flügel verhindern einen Zwangsvorschub im zu befestigenden Material



Hinweis:
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
Form:
Senkkopf
d2:
10,8 mm
Antrieb:
TX 30
für Blechstärke:
12 mm
k:
3,9 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl-Edelstahl
Oberfläche:
BI-Metall A2
d1:
5,5 mm
Größe:
5,5x60 mm
Klemmstärke:
30 mm
dp:
4,8 mm
Maß lp:
17 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.