Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7983C 3.5x 16 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7983C 3.5x 16 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Produktbild zu DIN7983C 3.5x 16 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Skizze zu DIN7983C 3.5x 16 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Symbol zu DIN7983C 3.5x 16 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Symbol zu DIN7983C 3.5x 16 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Artikel-Nr.:
     3145-104412610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1556V0035160
EAN/GTIN:
     8056689145435
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN7983C 3.5x 16 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051

Ähnlich DIN ISO 7051.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7983
d1:
3,5 mm
d2 max.:
6,8 mm
f:
1,2 mm
Form:
C
ISO:
7051
k:
2,1 mm
L:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
3,5x16 mm
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsenblechschraube, din 7983 3,5x16, blechschraube din 7983, din 7983 stahl, Blechschrauben, Blechtreiber, Kreuzschlitzblechschrauben, Liko-Blechschrauben, Likoblechschrauben, Linsensenkkopfblechschrauben, Linsensenkkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0207*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.