Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7981C 6.3x 90 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7981C 6.3x 90 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Produktbild zu DIN7981C 6.3x 90 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Skizze zu DIN7981C 6.3x 90 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Symbol zu DIN7981C 6.3x 90 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Symbol zu DIN7981C 6.3x 90 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Artikel-Nr.:
     3145-104412150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079810140063090
EAN/GTIN:
     4043952720219
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN7981C 6.3x 90 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049

Ähnlich DIN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 3
DIN:
7981
d1:
6,3 mm
d2 max.:
12,5 mm
Form:
C
ISO:
7049
k:
4,55 mm
L:
90 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
6,3x90 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, din 7981 c, blechschraube din 7981, Blechschrauben, Blechtreiber, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
250
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0588*
€ 0,0845*
5 Tage
5750
250
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0633*
€ 0,0855*
17 Tage
nicht lagernd
250
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0646*
€ 0,0897*
8 Tage
nicht lagernd
250
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0689*
€ 0,0924*
Lager 3145
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2835*
€ 0,3535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3535*
€ 0,42067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3435*
€ 0,40877
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3335*
€ 0,39687
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3135*
€ 0,37307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3035*
€ 0,36117
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 88,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.