Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7981C 3.9x 22 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7981C 3.9x 22 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Produktbild zu DIN7981C 3.9x 22 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Skizze zu DIN7981C 3.9x 22 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Symbol zu DIN7981C 3.9x 22 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Symbol zu DIN7981C 3.9x 22 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Artikel-Nr.:
     3145-104412093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20779
EAN/GTIN:
     9002734120932
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
DIN7981C 3.9x 22 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049

Ähnlich DIN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7981
d1:
3,9 mm
d2 max.:
7,5 mm
Form:
C
ISO:
7049
k:
2,8 mm
L:
22 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
3,9x22 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschraube iso 7049 galvanisch verzinkt, blechschraube din en iso 7049, iso 7049 stahl, Blechschrauben, Blechtreiber, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0237*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.