Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7981C 3.9x 19 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7981C 3.9x 19 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Produktbild zu DIN7981C 3.9x 19 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Skizze zu DIN7981C 3.9x 19 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Symbol zu DIN7981C 3.9x 19 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Symbol zu DIN7981C 3.9x 19 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Artikel-Nr.:
     3145-104412092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734120925
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
DIN7981C 3.9x 19 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049

Ähnlich DIN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7981
d1:
3,9 mm
d2 max.:
7,5 mm
Form:
C
ISO:
7049
k:
2,8 mm
L:
19 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
3,9x19 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, din 7981 kreuzschlitz form c 3,9 x 19, blechschraube din en iso 7049, blechschraube iso 7049 galvanisch verzinkt, Blechschrauben, Blechtreiber, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0267*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.