Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenverschluss absperrbar 102x23, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kistenverschluss absperrbar 102x23, Stahl vernickelt
Produktbild zu Kistenverschluss absperrbar 102x23, Stahl vernickelt
103 391 137, 103 391 099
Skizze zu Kistenverschluss absperrbar 102x23, Stahl vernickelt
103 391 125
Artikel-Nr.:
     3145-103391125
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     04011
EAN/GTIN:
     9002730632224
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
kistenverschluss verzinkt
Kistenverschluss absperrbar 102x23, Stahl vernickelt

  • Zum Plombieren oder Versperren


Lieferumfang:
mit Schließblech

Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Länge:
102 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Weitere Suchbegriffe: kastenverschluss, kistenverschlüsse lüsebrink, Truhenverschluss, bordwandverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.