Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifach-Drehhaken HEWI 477.90.050 Höhe 70mm,Polyamid aquablau glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dreifach-Drehhaken HEWI 477.90.050 Höhe 70mm,Polyamid aquablau glänzend
Produktbild zu Dreifach-Drehhaken HEWI 477.90.050 Höhe 70mm,Polyamid aquablau glänzend
Skizze zu Dreifach-Drehhaken HEWI 477.90.050 Höhe 70mm,Polyamid aquablau glänzend
Skizze zu Dreifach-Drehhaken HEWI 477.90.050 Höhe 70mm,Polyamid aquablau glänzend
LOGO zu Dreifach-Drehhaken HEWI 477.90.050 Höhe 70mm,Polyamid aquablau glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103380886
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.050 55
EAN/GTIN:
     4014884995198
Suchbegriffe:
Drehhaken
Handtuchhaken
drehhaken hewi
drehhaken
Dreifach-Drehhaken HEWI 477.90.050 Höhe 70mm,Polyamid aquablau glänzend

Hinweis:
  • zum Aufschrauben
  • Dazu passende Möbelgriffe und Möbelknöpfe finden Sie im Kapitel "Möbelgriffe" und "Möbelknöpfe".
  • Weitere Farben auf Anfrage lieferbar (siehe HEWI Materialfarben).


Lieferumfang: exkl. 3 Senkkopfschrauben 4 mm

Weitere Informationen:
Breite:
84 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
84 mm
Material:
Polyamid
Oberfläche:
aquablau glänzend (55)
Produktart:
Garderobenhaken
Ausführung:
Rosette Ø 50 mm
Type:
477.90.050
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: handtuchhaken kunststoff, Deckenhaken, Deckenhaken Garderobe, Garderobehaken, Garderobenhaken, HEWI Drehhaken, HEWI Garderobehaken, HEWI Garderobenhaken, HEWI Haken, Haken, Kleiderhaken, Kleiderhaken drehbar, Kunststoff Garderobehaken, Kunststoff Garderobenhaken, Kunststoffdrehhaken, Kunststoffmantelhaken, Mantelhaken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,79*
€ 12,44*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,41*
€ 13,26*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 9,65*
€ 13,56*
8 Tage
467
1
€ 6,99*
ab € 10,00*
€ 13,98*
Lager 3145
1
1
€ 5,90*
ab € 15,70*
€ 21,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.052 86
ab € 9,10*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.052 18
ab € 9,09*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.052 98
ab € 8,34*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.052 84
ab € 9,10*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 36
ab € 9,40*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 72
ab € 9,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 18
ab € 9,19*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 98
ab € 8,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 84
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.