Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken Tonina 1 mit Platte ø 35 mm, Tiefe 42 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mantelhaken Tonina 1 mit Platte ø 35 mm, Tiefe 42 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Mantelhaken Tonina 1 mit Platte ø 35 mm, Tiefe 42 mm, Edelstahl gebürstet
Skizze zu Mantelhaken Tonina 1 mit Platte ø 35 mm, Tiefe 42 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103380220
Hersteller:
     TECHNIK TEAM
Herst.-Nr.:
     MH.303042.20
EAN/GTIN:
     9120069221152
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken Tonina 1 mit Platte ø 35 mm, Tiefe 42 mm, Edelstahl gebürstet

Hinweis: Befestigung von vorne.

Lieferumfang: inkl. Stockschraube M6 x 38 mm und Dübel

Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundplatte Ø 35 mm
Tiefe:
42 mm
Material:
Edelstahl
ø:
14 mm
Oberfläche:
gebürstet
Produktart:
Mantelhaken
Marke:
Technik Team
Weitere Suchbegriffe: hut mantelhaken, garderobenhaken, Edelstahl Garderobehaken, Edelstahl Garderobenhaken, Edelstahlmantelhaken, Garderobehaken, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.