Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 600 rechts


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 600 rechts
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 600 rechts
Abb. zeigt links ausschwenkbar
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 600 rechts
Skizze zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 600 rechts
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Tabelle zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 600 rechts
LOGO zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 600 rechts
LOGO zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 600 rechts
Artikel-Nr.:
     3145-103379137
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     81 7924 9846
EAN/GTIN:
     9009150037103
Suchbegriffe:
Eckschrank-Schwenkbeschlag
eckschrank schwenkbeschlag
KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 600 rechts

  • Mit minimalem Aufwand bewegen sich die Tablare aus dem Schrank heraus und bieten stets Übersicht und optimalen Zugriff.
  • Die Tablarkontur gewährleistet bereits bei einem 85°-Öffnungswinkel der Fronten die volle, komfortable Funktionalität. Zudem fahren die Tablare mittels optional einsetzbarer Einzugsdämpfung SOFTSTOPP nahezu geräuschlos und gedämpft in den Schrank ein.


  • Voller Zugriff außerhalb des Schrankes
  • Böden mit grauer, anthrazit bzw. seidengoldener "Rutsch-Stop"-Oberfläche
  • Werkzeuglose Montage der Tablare dank ClickFixx
  • Tablare lassen sich jederzeit einfach in der Höhe verstellen


Lieferumfang:
2 Tablare
Schwenkbeschlag (2 Achstragarme, 2 Korpustragarme, ohne Achsrohr)

Weitere Informationen:
Material:
Reling Stahl/Boden MDF
Flügelbreite:
max. 600 mm
Type:
LeMans II
Lichte Korpusbreite mind.:
960 mm
Richtung:
rechts ausschwenkbar
Oberfläche:
anthrazit
Tragkraft:
25 kg/Tablar
Weitere Suchbegriffe: Kesseböhmer, Le Mans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,63*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 452,98*
€ 539,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 447,44*
€ 532,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 434,09*
€ 516,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 421,89*
€ 502,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 382,63*
€ 455,33
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kesseböhmer
81 7943 9846
ab € 71,56*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7944 9846
ab € 38,44*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7945 9846
ab € 40,59*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7955 80
ab € 24,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.