Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 450 links


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 450 links
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 450 links
Abb. zeigt links ausschwenkbar
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 450 links
Skizze zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 450 links
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Tabelle zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 450 links
LOGO zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 450 links
LOGO zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 450 links
Artikel-Nr.:
     3145-103379134
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     81 7921 9846
EAN/GTIN:
     9009150037073
Suchbegriffe:
Eckschrank-Schwenkbeschlag
eckschrank schwenkbeschlag
KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug anthrazit 450 links

  • Mit minimalem Aufwand bewegen sich die Tablare aus dem Schrank heraus und bieten stets Übersicht und optimalen Zugriff.
  • Die Tablarkontur gewährleistet bereits bei einem 85°-Öffnungswinkel der Fronten die volle, komfortable Funktionalität. Zudem fahren die Tablare mittels optional einsetzbarer Einzugsdämpfung SOFTSTOPP nahezu geräuschlos und gedämpft in den Schrank ein.


  • Voller Zugriff außerhalb des Schrankes
  • Böden mit grauer, anthrazit bzw. seidengoldener "Rutsch-Stop"-Oberfläche
  • Werkzeuglose Montage der Tablare dank ClickFixx
  • Tablare lassen sich jederzeit einfach in der Höhe verstellen


Lieferumfang:
2 Tablare
Schwenkbeschlag (2 Achstragarme, 2 Korpustragarme, ohne Achsrohr)

Weitere Informationen:
Material:
Reling Stahl/Boden MDF
Richtung:
links ausschwenkbar
Lichte Korpusbreite mind.:
800 mm
Flügelbreite:
max. 450 mm
Type:
LeMans II
Oberfläche:
anthrazit
Tragkraft:
25 kg/Tablar
Weitere Suchbegriffe: Kesseböhmer, Le Mans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,92*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 425,98*
€ 506,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 421,40*
€ 501,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 407,51*
€ 484,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 397,24*
€ 472,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 358,92*
€ 427,11
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kesseböhmer
81 7943 9846
ab € 71,56*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7944 9846
ab € 38,44*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7945 9846
ab € 40,59*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7956 80
ab € 24,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.