Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McLED LED-Leuchtmittel G4 2,3W warmweiß 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu McLED LED-Leuchtmittel G4 2,3W warmweiß 12 V
Produktbild zu McLED LED-Leuchtmittel G4 2,3W warmweiß 12 V
Produktbild zu McLED LED-Leuchtmittel G4 2,3W warmweiß 12 V
Symbol zu McLED LED-Leuchtmittel G4 2,3W warmweiß 12 V
Symbol zu McLED LED-Leuchtmittel G4 2,3W warmweiß 12 V
Symbol zu McLED LED-Leuchtmittel G4 2,3W warmweiß 12 V
Artikel-Nr.:
     3145-103379099
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000191936
EAN/GTIN:
     8595607245494
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
McLED LED-Leuchtmittel G4 2,3W warmweiß 12 V

  • verschleißfreies Ein- und Ausschalten
  • Quecksilberfrei
  • 100% Leuchtkraft sofort nach dem Einschalten.
  • Energieeinsparung bis zu 85%


Weitere Informationen:
Sockel:
G4
Länge:
37 mm
Lebensdauer:
25000 h
Farbwiedergabeindex (RA):
>80
Schaltzyklen:
12500
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß
Leuchtmittel:
LED
Ausführung:
nicht dimmbar
ø:
13 mm
Spannung:
12 V V
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Leistung:
2,3 W
Lichtstrom (Lumen):
250
Werksnummer:
ML-325.003.92.0
Marke:
McLED
Type:
Leuchtmittel G4
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
3 kWh
äquivalent zu:
25 W
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 3000k, led g4, led g4 warmweiss, Mc LED, McLed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.