Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS COR Fold Eckschrank-Auszug KB 900 mm links silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze zu VS COR Fold Eckschrank-Auszug KB 900 mm links silber
Skizze zu VS COR Fold Eckschrank-Auszug KB 900 mm links silber
LOGO zu VS COR Fold Eckschrank-Auszug KB 900 mm links silber
Artikel-Nr.:
     3145-103378507
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90003952
EAN/GTIN:
     9002730348262
Suchbegriffe:
Eck-Schrank
Eckschrank
vauth-sagel eckschrank
eck schrank
VS COR Fold Eckschrank-Auszug KB 900 mm links silber

  • Optimaler Bewegungsablauf
  • Integrierte Dämpfungseinheit


Hinweis:
Das Korbset ist extra zu bestellen.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Type:
VS COR Fold
Richtung:
links
Korpusbreite:
900 mm
Oberfläche:
silber
Marke:
Vauth-Sagel
Flügelbreite:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,26*
€ 363,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,92*
€ 339,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,03*
€ 335,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90006910
ab € 65,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.