Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Fluter Filetti mit Bewegungsmelder, 50 W, 4000 K, 4300 lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED Fluter Filetti mit Bewegungsmelder, 50 W, 4000 K, 4300 lm, weiß
Produktbild zu LED Fluter Filetti mit Bewegungsmelder, 50 W, 4000 K, 4300 lm, weiß
Symbol zu LED Fluter Filetti mit Bewegungsmelder, 50 W, 4000 K, 4300 lm, weiß
Symbol zu LED Fluter Filetti mit Bewegungsmelder, 50 W, 4000 K, 4300 lm, weiß
Symbol zu LED Fluter Filetti mit Bewegungsmelder, 50 W, 4000 K, 4300 lm, weiß
Symbol zu LED Fluter Filetti mit Bewegungsmelder, 50 W, 4000 K, 4300 lm, weiß
Symbol zu LED Fluter Filetti mit Bewegungsmelder, 50 W, 4000 K, 4300 lm, weiß
Symbol zu LED Fluter Filetti mit Bewegungsmelder, 50 W, 4000 K, 4300 lm, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103378179
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     64886
EAN/GTIN:
     9002759648862
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED Fluter Filetti mit Bewegungsmelder, 50 W, 4000 K, 4300 lm, weiß

Fluter mit hoher Leuchtkraft.
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • Kabeldose für Leitung 1,5 mm²
  • Montagebügel für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten.

Funktion Bewegungsmelder
Sensorwinkel 120°
Empfindlichkeit einstellbar 5 - 2000 lux
Einschaltdauer einstellbar 8 - 720 sec.
Reichweite 10 m

Weitere Informationen:
Lichtstrom (Lumen):
4300
Ausstattung:
Anschlussbox
Leuchtmittel:
LED
Oberfläche:
weiß
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Montageart:
Montagebügel
Material:
Aluminium
Type:
Filetti
Spannung:
230 V
Leistung:
50 W
Tiefe:
61 mm
Schutzart:
IP44
Breite:
186 mm
Höhe:
208 mm
Ausführung:
mit Bewegungsmelder
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
Eglo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.