Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu
Produktbild zu IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu
Produktbild zu IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu
Produktbild zu IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu
Skizze zu IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu
Anschluss 12 V/DC
Anschluss 24 V/DC
Anwendungsbild zu IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu
Anwendungsbild zu IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu
Symbol zu IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu
Symbol zu IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu
Symbol zu IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu
Symbol zu IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu
Symbol zu IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu
Symbol zu IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu
Symbol zu IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu
LOGO zu IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu
Artikel-Nr.:
     3145-103377492
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     1775805
EAN/GTIN:
     8027934305454
Suchbegriffe:
Domus Line
Kundentour
IR-Türschalter DOTTI IR 12/24 V/DC 36/72 W, Alu

DOT-IR ist ein dekorativer Infrarotsensor aus Aluminium, dieser wird zwischen Netzgerät und Leuchte angeschlossen. Es können zwei Schaltfunktionen ausgewählt werden.
Schaltfunktion Türschalter (Werksseitige Einstellung): Tür auf = Licht an, Tür zu = Licht aus.
Berührungslose Schaltfunktion, daher auch für Schiebetüren geeignet.
Schaltfunktion IR-Schalter/Dimmer : ein/ausschalten durch Handbewegung.
Wird die Hand vor den Sensor gehalten, wird die Helligkeit eingestellt.

Hinweis: Zum Wechsel der Schaltfunktion den Microschalter an der Rückseite für 3 sec. drücken

Lieferumfang:
Inkl. Anschlussleitung und Verteiler passend zum 12 V/DC und 24 V/DC-System (Siehe Piktogramm)

Weitere Informationen:
Primär:
Leitung 2000 mm mit LED-Stecker
Oberfläche:
eloxiert
Höhe:
10 mm
Montageart:
Schraubmontage
Sekundär:
Leitung 2000 mm mit 10-fach Verteiler (92x30x11 mm)
Länge:
38 mm
Breite:
32 mm
max. Leistung:
36 W bei 12 V/DC W | 72 W bei 24 V/DC W
Type:
DOTTI-IR
Spannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Material:
Aluminium
Produktart:
IR-Türschalter
Marke:
Domus Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.