Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Pure Rahmen 1-fach chrom matt galvanisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Berker Integro Pure Rahmen 1-fach chrom matt galvanisiert
Produktbild zu Berker Integro Pure Rahmen 1-fach chrom matt galvanisiert
Skizze zu Berker Integro Pure Rahmen 1-fach chrom matt galvanisiert
Artikel-Nr.:
     3145-103377019
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     919752528
EAN/GTIN:
     4011334305927
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker abdeckrahmen 1fach
Berker Integro Pure Rahmen 1-fach chrom matt galvanisiert

Der Purist für die Einbau-Installation. Konsequent klar, kantig und mit absolut planer Oberfläche - modern und kompakt. Und deshalb die Idealbesetzung für ein ästhetisches Ambiente.

Weitere Informationen:
Breite:
59,5 mm
Höhe:
9 mm
Type:
Berker Integro Pure
Länge:
59,5 mm
Ausführung:
1-fach
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
chrom matt galvanisiert, ähnlich RAL 9006
Produktart:
Zubehör
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, 1fach rahmen berker, Kundentour
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918262558
ab € 3,86*
Sonstiges
Berker
918272558
ab € 2,80*
Sonstiges
Berker
918282578
ab € 8,18*
Sonstiges
Hager
918192568
ab € 3,27*
Sonstiges
Hager
918252568
ab € 2,43*
Sonstiges
Hager
936552568
ab € 14,76*
Sonstiges
Hager
936562568
ab € 9,85*
Sonstiges
Hager
936712568
ab € 9,91*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-CH
ab € 19,61*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 22,50*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 31,43*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 28,68*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 43,56*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 40,90*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 35,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.