Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettpaneelleuchte Flexi R 12 V/DC schwarz mit USB-Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bettpaneelleuchte Flexi R 12 V/DC schwarz mit USB-Charger
Produktbild zu Bettpaneelleuchte Flexi R 12 V/DC schwarz mit USB-Charger
Produktbild zu Bettpaneelleuchte Flexi R 12 V/DC schwarz mit USB-Charger
Produktbild zu Bettpaneelleuchte Flexi R 12 V/DC schwarz mit USB-Charger
Skizze zu Bettpaneelleuchte Flexi R 12 V/DC schwarz mit USB-Charger
Skizze zu Bettpaneelleuchte Flexi R 12 V/DC schwarz mit USB-Charger
Symbol zu Bettpaneelleuchte Flexi R 12 V/DC schwarz mit USB-Charger
Symbol zu Bettpaneelleuchte Flexi R 12 V/DC schwarz mit USB-Charger
Symbol zu Bettpaneelleuchte Flexi R 12 V/DC schwarz mit USB-Charger
Symbol zu Bettpaneelleuchte Flexi R 12 V/DC schwarz mit USB-Charger
Symbol zu Bettpaneelleuchte Flexi R 12 V/DC schwarz mit USB-Charger
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Bettpaneelleuchte Flexi R 12 V/DC schwarz mit USB-Charger
Artikel-Nr.:
     3145-103373636
Hersteller:
     FURNIKA
Herst.-Nr.:
     10.01.91.98
EAN/GTIN:
     5906874478523
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Bettpaneelleuchte Flexi R 12 V/DC schwarz mit USB-Charger

Moderne Bettpaneelleuchte mit flexiblem Silikon ummanteltem Leuchtenarm.
  • Schalter direkt auf dem Leuchtenkopf
  • USB-Charger Typ-A, 5 V/DC, max. 1A im Leuchtensockel integriert


Hinweis:
Aufgrund des USB-Chargers muss pro Leuchte ein Netzgerät mit mind. 15 Watt verwenden werden!
Aus Stabilitätsgründen muss der Leuchtensockel senkrecht wie abgebildet montiert werden.
Die USB-Buchse besitzt ein kleines Orientierungslicht zur leichteren Bedienung im Dunkeln.

Weitere Informationen:
Lichtstrom (Lumen):
90
Leuchtmittel:
LED
Lichtfarbe:
neutralweiß
Material:
Kunststoff, Silikon
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Länge:
502 mm
Spannung:
12 V/DC
Leistung:
1,8 W
Type:
Flexi R
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker, USB-Charger Typ A 5 V/DC max. 1A, Schalter
Oberfläche:
schwarz
Produktart:
Bettleuchte
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
Furnika
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, Bettlampe, Bettleuchte, Economy, Farbtrend, Leselampe, Leseleuchte, Leselicht, Nachttischlampe, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12507730002
ab € 15,03*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.