Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Eckauszug Magic Corner Standard KB 1000 mm rechts anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu PEKA Eckauszug Magic Corner Standard KB 1000 mm rechts anthrazit
LOGO zu PEKA Eckauszug Magic Corner Standard KB 1000 mm rechts anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103370505
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     300.0817.43
EAN/GTIN:
     7630015332532
Suchbegriffe:
Eckschrank-Schiebebeschlag
Küchen-Systemtechnik
PEKA Eckauszug Magic Corner Standard KB 1000 mm rechts anthrazit

Der Eckauszug mit Frontanbindung trägt die Einhängetablare und führt sie aus dem Eckmöbel.
  • Robuster Auszug mit zuverlässiger Bewegung und ruhiger Laufeigenschaft
  • Geräuschloses und gedämpftes Schliessen dank integriertem Softclose


Lieferumfang:
1 Rückwandrahmen mit
1 Führungsblech
1 Schwenkrahmen mit
1 Fronthalter und 1 Schwenkhebel

Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet (Stahlblech)
Type:
Magic Corner Standard
Richtung:
rechts
Material:
Stahlblech | Kunststoff
Korpusbreite:
1000 mm
Marke:
Peka
Betätigungsart:
hinter scharnierten Türen
Lichte Tiefe:
500 mm
Tragkraft:
0 - 32 kg
Montageart:
ClickFixx
Ausführung:
Softclose Einzugsdämpfung integriert
Höhe:
525 mm
Tiefe:
500 mm
Lichte Höhe:
540 mm
Breite:
960 - 1071 mm
Design:
Libell
Farbe:
anthrazit
Lichte Breite:
960 - 1071 mm
Weitere Suchbegriffe: barrierefrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 468,56*
€ 557,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 453,76*
€ 539,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 438,83*
€ 522,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 415,08*
€ 493,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 385,10*
€ 458,27
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
300.0693.43
ab € 160,26*
Zubehör
Peka
300.0694.43
ab € 158,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.