Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ENVI Space/Free Deckel zu Eimer 13/22/28 Liter Kunststoff lavagrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ENVI Space/Free Deckel zu Eimer 13/22/28 Liter Kunststoff lavagrau
Produktbild zu VS ENVI Space/Free Deckel zu Eimer 13/22/28 Liter Kunststoff lavagrau
LOGO zu VS ENVI Space/Free Deckel zu Eimer 13/22/28 Liter Kunststoff lavagrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370075
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     91001515
EAN/GTIN:
     9002730729917
Suchbegriffe:
Farbtrend
Trendfarbe
VS ENVI Space/Free Deckel zu Eimer 13/22/28 Liter Kunststoff lavagrau

  • Optionale Eimerdeckel zu Abfalltrennsystem VS ENVI Space


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
lavagrau
Type:
VS ENVI Space/VS ENVI Free
Abmessung:
210 x 362 mm
Verwendung:
Eimer 13/22/28 Liter
Marke:
Vauth-Sagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
91001539
ab € 23,20*
Zubehör
Vauth-Sagel
91001527
ab € 29,60*
Zubehör
Vauth-Sagel
91001542
ab € 30,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.